Imprimer

Bouchons, caoutchouc, coniques, avec orifices prépercés

Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
203241
VERN203241EA 115 EUR
VERN203241
Bouchons, caoutchouc, coniques, avec orifices prépercés
Bouchons Bouchons en caoutchouc
En caoutchouc naturel, gris-bleu.

  • Résistance à tous les produits chimiques de laboratoire courants
  • Assure une étanchéité parfaite et une protection exceptionnelle
  • Avec orifices prépercés
  • Résistance thermique de –5 à +70 °C (+120 °C en atmosphère humide)

Très élastique, pour une étanchéité et une adhérence accrues.

Resistant to temperatures from -5 to +70 °C (120 °C in moist heat)

DIN 12871

Certifications: DIN 12871
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR