Imprimer

Wood moisture meter, mini LIGNO classic

Fournisseur: Industrial Physics
LI0006
SIMELI0006EA 181 EUR
SIMELI0006
Wood moisture meter, mini LIGNO classic
Analyseurs Analyseurs d'humidité
The mini LIGNO classic is a wood moisture meter that offers the choice between four different base-wood groups.

  • Pocket size format

Information de livraison: Supplied in a pouch with 5,5 mm and 9 mm pins.
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable
Plage d'humidité 6 – 75 %
Sonde de température 20 °C
Affichage LCD
Exigence électrique 9 V battery
L×P×H 129×63×27,5 mm
Poids 138 g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR