Imprimer

Wafer carriers, for 125 mm (5") wafer handling,182 and 194 series

Fournisseur: ENTEGRIS
PA18250MB61C02 PA18250MB-0603 A182-50MB-0215 A182-50MC-0215 A182-50M-0215 A182-50MU-0215 PA182-50M-0603
ENTEPA18250MB61C02EA 0 EUR
ENTEPA18250MB61C02 216-1689 216-1572 ENTEA182-50MC-0215 ENTEA182-50M-0215 ENTEA182-50MU-0215 ENTEPA182-50M-0603
Wafer carriers, for 125 mm (5") wafer handling,182 and 194 series
Matériel de manipulation de wafers Portoirs pour semi-conducteurs
Ces portoirs pour wafers standard de 125 mm sont conçus pour une performance optimale dans les équipements automatisés.

Série 182
Open sidewall style with wraparound wash slots
"H" bar equipment interface
26th slot for identification tag
Capacity: 25
D1 dimension: 14,53 mm
Pocket spacing: 4,76 mm
Pocket flat: 1,52 mm

194 Series
Open sidewall style
'H' bar equipment interface
Locating track notches at the center of the 13th pocket
Pins and holes on the top rail
Capacity: 25
D1 dimension: 14,53 mm
Pocket spacing: 4,76 mm
Pocket flat: 1,52 mm

Certains articles peuvent êtreMore Product Information
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR