Imprimer

Étiquettes de laboratoire RFID en polypropylène blanc

Fournisseur: Brady
309081
BRDY309081EA 231.41 EUR
BRDY309081
Étiquettes de laboratoire RFID en polypropylène blanc
Étiquettes
Les étiquettes RFID sont conçues pour être utilisées sur des flacons coniques, des flacons, des grands tubes et des plaques à puits dans les laboratoires, ainsi que dans les environnements pharmaceutiques et de soins de santé.

  • Type de fréquence : UHF
  • Fréquence de fonctionnement : Globale (860 à 960 MHz), (bande ETSI)
  • Température de fonctionnement : -40 à +85 °C
  • Plage de lecture : jusqu'à 10 mètre
  • Épaisseur : 0,260 mm

Etiquette en polyester, avec puce collée sur une antenne en aluminium à l'aide d'un film adhésif conducteur anisotrope, adaptée à l'More Product Information
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR