Imprimer

Pieds à coulisse, Digi-Max™

Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H134170000
BELAH134170000EA 836 EUR
BELAH134170000
Pieds à coulisse, Digi-Max™
Pieds à coulisse
Mesures prises au moyen d'un bouton-poussoir permettant de choisir entre le système métrique et impérial, et fonction de remise à zéro automatique pour une précision de ±0,1 mm.

  • Affichage LCD
  • Bouton marche/arrêt qui économise les piles
  • Échelle métrique de 0 à 150 mm et échelle impériale de 0 à 6 pouces

Longueur: 224 mm

Information de livraison: Livré dans un boîtier de protection en plastique.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR