Imprimer

VWR®, Plaques à puits profonds, 96 puits à fond carré, 2,5 ml

Fournisseur: VWR Collection
732-0612EA 99.3 EUR
732-0612
VWR®, Plaques à puits profonds, 96 puits à fond carré, 2,5 ml
Microplaques Microplaques deepwell
En PP. Ces plaques ont une capacité totale de 2,5 ml (2,2 ml avec un tapis de scellage en place), et fonctionnent comme des plaques ou des réservoirs de stockage.

  • Marquage du coin en noir pour en repérer l'orientation
  • Ouvertures latérales facilitant le retrait des tapis ou du film
  • Couvercle amovible incolore, qui se ferme même en présence d'un tapis, est à disposition pour le transport ou le stockage en congélateur
  • Autoclavable et congelable à –90 °C
  • Faible évaporation vérifiée par des tests en laboratoire

Certifications: Conformes aux normes SBS.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR