Imprimer

Instrument pour l'analyse du lait, LactoFlash

Fournisseur: GERBER FUNKE
3530
614-0163EA 4880 EUR
614-0163
Instrument pour l'analyse du lait, LactoFlash
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
LactoFlash est un instrument précis et fiable pour une analyse rapide des principaux composants du lait. Il mesure directement les matières grasses et les SNG (solides non gras), puis calcule la densité, les protéines, le lactose et le point de congélation.

  • Capacité maximale de l'échantillon de 120/h
  • Menu disponible en 2 langues: anglais et allemand
  • Écran convivial
  • Facile à étalonner
  • Tête de pompe aisément remplacable sans recourir à des outils
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable
Connexion 1× printer
1× RS232
Débit 12 - 20
Moteur 60 W
Alimentation 230 - 115 VAC/50 - 60 Hz
Poids 5 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR