Imprimer

VWR® Micro Star 30R, Microcentrifugeuse, grande vitesse, universelle, réfrigérée

Fournisseur: VWR Collection
521-2574EA 6850 EUR
521-2574 521-2575
VWR® Micro Star 30R, Microcentrifugeuse, grande vitesse, universelle, réfrigérée
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
La centrifugeuse réfrigérée compacte Micro Star 30R est une centrifugeuse croisée économique, polyvalente et facile à utiliser qui combine les caractéristiques d'une microcentrifugeuse à grande vitesse et d'une centrifugeuse polyvalente. Cette centrifugeuse silencieuse et silencieuse accueille des rotors pour microtubes (24×1,5/2,0 ml), microplaques et tubes coniques 15/50 ml ainsi qu'un rotor 16 places pour tubes 5 ml et un rotor oscillant pour six tubes de prélèvement sanguin. Idéal pour une utilisation dans les sciences de la vie, les laboratoires de biotechnologie et les laboratoiresMore Product Information
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Modèle Micro Star 30R (521-2574) Micro Star 30R (521-2575)
Environmentally Preferable
Capacité max. 24×2 ml 6×50 ml (avec rotor RA 6/50)
Vitesse max. - Rotor angulaire 18000 min⁻¹ 18000 min⁻¹ (RA 24/2)
FCR max. - Rotor angulaire 31150 ×g 31150 ×g (RA 24/2)
Température –9...+40 °C –9...+40 °C
Minuterie 10 s - 99,5 min or continuous 10 s - 99,5 min or continuous
Niveau de bruit <56 dB(A) <56 dB(A)
Consommation 700 W 700 W
L×P×H 360×675×288 mm 360×675×288 mm
Poids 51 kg 50 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR