Imprimer

Filtres-seringues, Acrodisc® One, avec membrane wwPTFE

Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
2401 2402 2403 4914 4927 4929 4932 2400 2400TC 2402TC 4914TC 4927TC
513-0152EA 1910 EUR
513-0152 514-1108 513-0153 513-0154 513-0155 513-0156 513-0157 513-0165 PALL2400TC PALL2402TC PALL4914TC PALL4927TC
Filtres-seringues, Acrodisc® One, avec membrane wwPTFE
Filtres Filtres-seringue
La membrane universelle de nouvelle génération des filtres à seringue Acrodisc® One convient à tous les types d'échantillons avec des débits rapides, une faible fixation des protéines et de faibles niveaux d'extractibles absorbant les UV.

  • Large gamme de médias filtrants disponibles
  • Disponible en 0,2 µm pour les applications UHPLC
  • Disponible avec pré-filtre pour les échantillons difficiles à filtrer
  • Code couleur pour une identification facile

Boîtier en PP avec raccords d'entrée Luer femelle et de sortie à glissement mâle. Disponible également avec uneMore Product Information
New Product
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable
Volume de rétention <14 µl <14 µl <14 µl <14 µl <100 µl <100 µl
Max. operating pressure 6,2 bar 6,2 bar 6,2 bar 6,2 bar 6,2 bar 6,2 bar
Max. temperature 55 °C 55 °C 55 °C 55 °C 55 °C 55 °C
Débit d'eau 51 ml/min at 1,0 bar 262 ml/min at 1,0 bar 153 ml/min at 1,0 bar 27 ml/min at 1,0 bar 262 ml/min at 1,0 bar 153 ml/min at 1,0 bar

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR