Imprimer

Agitateurs pour microplaques, TiMix 5 et TiMix 5 Control

Fournisseur: Edmund Bühler GmbH
6167000 6166000
444-9142EA 3680 EUR
444-9142 444-9143
Agitateurs pour microplaques, TiMix 5 et TiMix 5 Control
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
Agitateur pour microplaques grande capacité avec mouvement orbital à haute vitesse. Le TiMix 5 est une version analogique. Le TiMix 5 Control, équipé en plus d'un écran d'affichage numérique et d'une commande programmable, peut être intégré dans les systèmes robotiques analytiques.

  • Peut accueillir huit microplaques dans un plateau/système de portoirs standard ou jusqu'à 16 microplaques avec un plateau supplémentaire
  • Le système de portoirs permet d'agiter jusqu'à 48 microplaques
  • Mode minuterie ou continu (TiMix 5), mode programmable ou
More Product Information
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Modèle Contrôle TiMix 5 TiMix 5
Vitesse 100 - 1400 min⁻¹ 100 - 1400 min⁻¹
Environmentally Preferable
Précision de la vitesse max. ±2 % max. ±2 %
Orbit 3,0 mm 3,0 mm
Nombre de microplaques 8 - 48 8 - 48
Charge max. 5 kg 5 kg
Poids 20 kg 19 kg
L×P×H 510×490×150 mm 510×490×150 mm
Minuterie programmable/continuous 0 - 120 min/continuous

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR