Imprimer

VWR®, Agitateur Vortex

Fournisseur: VWR Collection
444-1372EA 568 EUR
444-1372 444-1378 444-1379
VWR®, Agitateur Vortex
Agitateurs Agitateurs Vortex
Ce mélangeur vortex allie une électronique de pointe au design et au confort. Démarrer l’action de vortex en appuyant simplement sur le support ou la plateforme. Le boîtier lourd protège des éclaboussures, tandis que les boutons à pieds ronds assurent un positionnement sûr sur le dessus du banc, empêchant l’unité de se déplacer sur le banc.

  • Orbite de vibration de 5 mm
  • Mode de fonctionnement intermittent ou continu
  • Cadran de réglage de vitesse analogique pour faire varier la vitesse à l’infini

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
More Product Information
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Modèle Mélangeur vortex
Environmentally Preferable
Orbit 5 mm
Gamme de vitesse 0 - 2500 min⁻¹
Capacité max. 50 ml*
Puissance du moteur 51 W
L×P×H 134×105×172 mm
Poids 2,8 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR