Imprimer

Ecouvillons Critical Swab, tête en coton

Fournisseur: VWR Collection
149-0330EA 4.7 EUR
149-0330 149-0331 149-0332 149-0340 149-0341 149-0342
Ecouvillons Critical Swab, tête en coton
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
Écouvillons Critical Swab conçus pour le nettoyage des disques durs, des dispositifs optiques, des cartes PC et autres composants sensibles.

  • Fortement absorbants
  • Formulations à faible peluchage pour une contamination réduite
  • Items à double tête en emballage antistatique blanc

Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Modèle 149-0330 149-0331 149-0332 149-0340 149-0341 149-0342
Environmentally Preferable
Longueur de la tige 152 mm 152 mm 152 mm 82 mm 78 mm 76 mm
Largeur de la tige 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 1,5 mm
Longueur de la tête 16 mm 16 mm 18 mm 11 mm 15 mm 14 mm
Largeur de la tête 5 mm 4,8 mm 6 mm 4,7 mm 4,4 mm 3,2 mm
Longueur totale 168,0 mm 168,0 mm 170,0 mm 93,0 mm 93,0 mm 89,5 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR