Imprimer

Hottes à flux laminaire horizontal, ECO Heraguard™

Fournisseur: Thermo Scientific
51029702 51029703 51029704 51029701
135-1738EA 7500 EUR
135-1738 135-1739 135-1740 135-1737
Hottes à flux laminaire horizontal, ECO Heraguard™
Hottes et coffrets Hottes à flux laminaire
Les hottes ECO Heraguard™ sont idéales pour les applications de laboratoire où l'échantillon doit être protégé. Grâce aux moteurs c.c., les hottes ECO Heraguard™ utilisent moins d'énergie pour fonctionner et dégagent donc moins de chaleur dans le laboratoire.

  • Panneau de commande intuitif, facile à utiliser
  • Vision panoramique : les vitres latérales offrent davantage de luminosité dans la zone de travail et un environnement de travail confortable
  • Préfiltre et filtre HEPA faciles à changer
  • Écran coupe-vent transparent à charnières pour protéger l'
More Product Information
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Modèle ECO 1.2 ECO 1.5 ECO 1.8 ECO 0.9
Environmentally Preferable
Vitesse de l'air 0,15 - 0,25 m/s (level I)
0,36 - 0,45 m/s (level II)
0,15 - 0,25 m/s (level I)
0,36 - 0,45 m/s (level II)
0,15 - 0,25 m/s (level I)
0,36 - 0,45 m/s (level II)
0,15 - 0,25 m/s (level I)
0,36 - 0,45 m/s (level II)
Éclairage >1000 lux >1000 lux >1000 lux >1000 lux
Niveau de bruit <55 dB(A) (niveau I)
<60 dB(A) (niveau II)
<55 dB(A) (niveau I)
<60 dB(A) (niveau II)
<55 dB(A) (niveau I)
<60 dB(A) (niveau II)
<55 dB(A) (niveau I)
<60 dB(A) (niveau II)
Filtres Pre-filter type EN 779 G3 dust filter, filtering efficiency: coarse-medium
HEPA filter
Pre-filter type EN 779 G3 dust filter, filtering efficiency: coarse-medium
HEPA filter
Pre-filter type EN 779 G3 dust filter, filtering efficiency: coarse-medium
HEPA filter
Pre-filter type EN 779 G3 dust filter, filtering efficiency: coarse-medium
HEPA filter
Exigence électrique 230 V, 50 Hz, 270 W 230 V, 50 Hz, 550 W 230 V, 50 Hz, 550 W 230 V, 50 Hz, 270 W
L×P×H ext. 1300×810×1170 mm 1600×810×1170 mm 1900×810×1170 mm 1000×810×1170 mm
L×P×H int. 1220×585×645 mm 1520×585×645 mm 1820×585×645 mm 920×585×645 mm
Poids 120 kg 140 kg 150 kg 90 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR