Imprimer

Mini-incubateur, CULTURA®

Fournisseur: Merck
1.15533.0001 1.13311.0001
1.15533.0001EA 411 EUR
1.15533.0001 1.13311.0001
Mini-incubateur, CULTURA®
Incubateurs Étuves bactériologiques
Incubateur petit et compact pour incubation horizontale ou verticale de lames de surface (18) ou de plaques (12).

  • Température 25 à 45 °C (±1 °C)
  • En toute sécurité et sans entretien
  • Nettoyage facile

Poids : 1,1 kg.

Safe handling (VDE/TŰV); CE and GS certified according to international standards

Certifications: Manipulation en toute sécurité (VDE/TŰV) ; certifiés CE et GS conformément aux normes internationales

Information de livraison: Informations de livraison : chaque incubateur est fourni avec 1 multi-portoir et 1 thermomètre.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR